Guide-chaîne Mecaline BT2.2A10-2000

RAIL DE GUIDAGE DE LA CHAÎNE

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :BT2.2A10-2000
Rubix :X600-1513348
Fabricant :896150
EAN :3660338484971
GUIDE CHAINE PROFIL BT - 10B2 10X40X2000MM

Résumé technique

Pas de chaîne15,87 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GUIDE CHAINE PROFIL BT - 10B2 10X40X2000MM


GUIDE-CHAÎNE MECALINE PROFIL BT
BT Profil 10x40x2000mm 10B2

Points forts

Bonnes propriétés anti-adhésion et résistance aux produits chimiques. Convient aux applications alimentaires conformément aux réglementations de la FDA.

Applications

Utilisé pour faciliter le mouvement de la chaîne dans une variété d'applications industrielles.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,87 mm
Largeur40 mm
Pour chaîne10b2
6,41 € HT
/ mètre
7,69 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (39) jours