Références
Mecaline :SSC3-3000
Rubix :X600-1513265
Fabricant :896351
EAN :3660338486951
Détails articles : GUIDE CHAINE INOX PROFIL C - C3 L3000 X 1.5MM
MECALINE METAL C CHANEL
ACIER INOXYDABLE C3 L3000 SP.1,5MM
Points forts
Acier inoxydable, utile dans les applications alimentaires
Applications
Utilisé pour faciliter le mouvement de la chaîne dans une variété d'applications industrielles.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 1,5 mm |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,44 € HT
/ mètre
8,93 € TTC

- Livraison habituellement sous (39) jours