Guide-chaîne Mecaline SSC3-2000

RAIL DE GUIDAGE DE LA CHAÎNE

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :SSC3-2000
Rubix :X600-1513274
Fabricant :896333
EAN :3660338486777
GUIDE CHAINE INOX PROFIL C - C3 L2000 X 1.5MM

Résumé technique

Pas de chaîne1,5 mm
Largeur20 mm

Détails articles : GUIDE CHAINE INOX PROFIL C - C3 L2000 X 1.5MM


MECALINE METAL C CHANEL
ACIER INOXYDABLE C3 L2000 SP.1,5MM

Points forts

Acier inoxydable, utile dans les applications alimentaires

Applications

Utilisé pour faciliter le mouvement de la chaîne dans une variété d'applications industrielles.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne1,5 mm
Largeur20 mm
7,44 € HT
/ mètre
8,93 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (39) jours