Guide-chaîne Mecaline BC10.3-3000

RAIL DE GUIDAGE DE LA CHAÎNE

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :BC10.3-3000
Rubix :X600-1513279
Fabricant :896273
EAN :3660338486203
GUIDE CHAINE PROFIL C10 12B1 C10 22.5X30 3000MM

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GUIDE CHAINE PROFIL C10 12B1 C10 22.5X30 3000MM


GUIDE-CHAÎNE MECALINE PROFIL BC10
C10P Profil 22,5x30 3000mm 12B1 C10

Points forts

Bonnes propriétés anti-adhésion et résistance aux produits chimiques. Convient aux applications alimentaires conformément aux réglementations de la FDA.

Applications

Utilisé pour faciliter le mouvement de la chaîne dans une variété d'applications industrielles.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Largeur30 mm
Pour chaîne12b1
41,97 € HT
/ 3 mètres
50,36 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (39) jours