Guide-chaîne Mecaline SSC9-3000

RAIL DE GUIDAGE DE LA CHAÎNE

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :SSC9-3000
Rubix :X600-1513263
Fabricant :896354
EAN :3660338486982
GUIDE CHAINE INOX PROFIL C - C9 L3000 X 1.5MM

Résumé technique

Pas de chaîne31,75 mm
Largeur38 mm

Détails articles : GUIDE CHAINE INOX PROFIL C - C9 L3000 X 1.5MM


MECALINE METAL C CHANEL
ACIER INOXYDABLE C9 L3000 SP.1,5MM

Points forts

Acier inoxydable, utile dans les applications alimentaires

Applications

Utilisé pour faciliter le mouvement de la chaîne dans une variété d'applications industrielles.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne31,75 mm
Largeur38 mm
14,70 HT
/ mètre
17,64 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (35) jours