Références
Mecaline :ZPC9-2000
Rubix :X600-1513276
Fabricant :896328
EAN :3660338486722
Détails articles : GUIDE CHAINE ZINGUE PROFIL C-C9 L2000 X 1.5MM
MECALINE METAL C CHANEL
ZINC C9 L2000 SP.1,5MM
Points forts
Zingage pour une meilleure résistance à la corrosion
Applications
Le profilé métallique s'adapte au rail de guidage de la chaîne et peut être utilisé pour le fixer en position.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Largeur | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,87 € HT
/ mètre
3,44 € TTC

- Livraison habituellement sous (35) jours

