Guide-chaîne Mecaline BT3.2A20-2000

RAIL DE GUIDAGE DE LA CHAÎNE

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :BT3.2A20-2000
Rubix :X600-1513345
Fabricant :896156
EAN :3660338485039
GUIDE CHAINE PROFIL BT - 12B2 20X45X2000MM

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Largeur45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GUIDE CHAINE PROFIL BT - 12B2 20X45X2000MM


GUIDE-CHAÎNE MECALINE PROFIL BT
Profil BT 20x45x2000mm 12B2

Points forts

Bonnes propriétés anti-adhésion et résistance aux produits chimiques. Convient aux applications alimentaires conformément aux réglementations de la FDA.

Applications

Utilisé pour faciliter le mouvement de la chaîne dans une variété d'applications industrielles.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Largeur45 mm
Pour chaîne12b2
16,64 € HT
/ mètre
19,97 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (38) jours