Guide-chaîne Mecaline BE1C5-3000

RAIL DE GUIDAGE DE LA CHAÎNE

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :BE1C5-3000
Rubix :X600-1513283
Fabricant :896266
EAN :3660338486135
GUIDE CHAINE PROFIL BEC 08B1- C5 24.5X30X3000M

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GUIDE CHAINE PROFIL BEC 08B1- C5 24.5X30X3000M


GUIDE-CHAÎNE MECALINE PROFIL BEC
BEC Profil 24,5x30x3000mm 08B1 C5

Points forts

Bonnes propriétés anti-adhésion et résistance aux produits chimiques. Convient aux applications alimentaires conformément aux réglementations de la FDA.

Applications

Utilisé pour faciliter le mouvement de la chaîne dans une variété d'applications industrielles.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Largeur30 mm
Pour chaîne08b1
9,67 € HT
/ mètre
11,60 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (39) jours