Guide-chaîne Mecaline SSC11-2000

RAIL DE GUIDAGE DE LA CHAÎNE

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :SSC11-2000
Rubix :X600-1513270
Fabricant :896338
EAN :3660338486821
GUIDE CHAINE INOX PROFIL C - C11 L2000 X 2MM

Résumé technique

Pas de chaîne38,1 mm
Largeur45 mm

Détails articles : GUIDE CHAINE INOX PROFIL C - C11 L2000 X 2MM


MECALINE METAL C CHANEL
ACIER INOXYDABLE C11 L2000 SP.2MM

Points forts

Acier inoxydable, utile dans les applications alimentaires

Applications

Utilisé pour faciliter le mouvement de la chaîne dans une variété d'applications industrielles.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne38,1 mm
Largeur45 mm
37,53 € HT
/ mètre
45,04 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (39) jours