Guide-chaîne Mecaline BCPC9A10-3000

RAIL DE GUIDAGE DE LA CHAÎNE

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :BCPC9A10-3000
Rubix :X600-1513370
Fabricant :896203
EAN :3660338485503
GUIDE CHAINE PROFIL BCP- C9 10X38X3000MM

Résumé technique

Pas de chaîne25,4 mm
Largeur38 mm

Détails articles : GUIDE CHAINE PROFIL BCP- C9 10X38X3000MM


GUIDE-CHAÎNE MECALINE PROFIL BCPC
Profil BCP 10x38x3000mm C9

Points forts

Bonnes propriétés anti-adhésion et résistance aux produits chimiques. Convient aux applications alimentaires conformément aux réglementations de la FDA.

Applications

Utilisé pour faciliter le mouvement de la chaîne dans une variété d'applications industrielles.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Largeur38 mm
6,21 € HT
/ mètre
7,45 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (39) jours