Guide-chaîne Mecaline BT4.2A15-2000

RAIL DE GUIDAGE DE LA CHAÎNE

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :BT4.2A15-2000
Rubix :X600-1513347
Fabricant :896152
EAN :3660338484995
GUIDE CHAINE PROFIL BT - 16B2 15X65X2000MM

Résumé technique

Pas de chaîne25,4 mm
Largeur65 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GUIDE CHAINE PROFIL BT - 16B2 15X65X2000MM


GUIDE-CHAÎNE MECALINE PROFIL BT
Profil BT 15x65x2000mm 16B2

Points forts

Bonnes propriétés anti-adhésion et résistance aux produits chimiques. Convient aux applications alimentaires conformément aux réglementations de la FDA.

Applications

Utilisé pour faciliter le mouvement de la chaîne dans une variété d'applications industrielles.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Largeur65 mm
Pour chaîne16b2
15,63 € HT
/ mètre
18,76 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (39) jours