Guide-chaîne Mecaline BT4.3A20-2000

RAIL DE GUIDAGE DE LA CHAÎNE

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :BT4.3A20-2000
Rubix :X600-1513344
Fabricant :896157
EAN :3660338485046
GUIDE CHAINE PROFIL BT - 16B3 20X95X2000MM

Résumé technique

Pas de chaîne25,4 mm
Largeur95 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GUIDE CHAINE PROFIL BT - 16B3 20X95X2000MM


GUIDE-CHAÎNE MECALINE PROFIL BT
Profil BT 20x95x2000mm 16B3

Points forts

Bonnes propriétés anti-adhésion et résistance aux produits chimiques. Convient aux applications alimentaires conformément aux réglementations de la FDA.

Applications

Utilisé pour faciliter le mouvement de la chaîne dans une variété d'applications industrielles.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Largeur95 mm
Pour chaîne16b3
26,88 € HT
/ mètre
32,26 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (39) jours