Guide-chaîne Mecaline BT1A10-2000

RAIL DE GUIDAGE DE LA CHAÎNE

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :BT1A10-2000
Rubix :X600-1513360
Fabricant :896134
EAN :3660338484810
GUIDE CHAINE PROFIL BT - 08B1 10X20X2000MM

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GUIDE CHAINE PROFIL BT - 08B1 10X20X2000MM


GUIDE-CHAÎNE MECALINE PROFIL BT
BT Profil 10x20x2000mm 08B1

Points forts

Bonnes propriétés anti-adhésion et résistance aux produits chimiques. Convient aux applications alimentaires conformément aux réglementations de la FDA.

Applications

Utilisé pour faciliter le mouvement de la chaîne dans une variété d'applications industrielles.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Largeur20 mm
Pour chaîne08b1
8,92 € HT
/ 2 mètres
10,70 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (39) jours