Références
Dichtomatik :454578
Rubix :H768-4087103
Fabricant :454578




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Hauteur | 7 mm |
Documents
Détails articles : JOINT RACLEUR VBYSF 90X100X7.10
L'essuie-glace de Freudenberg AS est un essuie-glace de saleté avec un boîtier métallique. La lèvre de l'essuie-glace est saillante. Un montage soigné est une condition préalable au bon fonctionnement de l'essuie-glace AS. En général, les essuie-glaces peuvent être montés rapidement et facilement en les déformant en forme de rein.
Points forts
Single-acting wiper for the protection of cylinders against ingress of dirt, use in standardised housings, amongst others, according to ISO 6195 Type B.
Applications
Application is for example possible in standard cylinders.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Hauteur | 7 mm |
| Exécution | as |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18 204,50 € HT
/ 200 unités
21 845,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h