Raccord instantané pneumatique SMC KQ2H10-02NP
Raccordement à une touche
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :KQ2H10-02NP
Rubix :0338-2502972
Fabricant :01162666

Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2
Les raccords KQ2 à simple pression, métriques et en pouces, sont disponibles dans une grande variété de tailles, de styles de corps et de types de filets. La garniture spécialement conçue assure une étanchéité positive sous pression sans réduire le débit comme c'est souvent le cas avec les raccords à compression. Le collier de dégagement KQ2 libère à la fois le mandrin et la pince de serrage afin d'assurer une faible force de déconnexion pour faciliter le retrait de la tubulure.
Points forts
-Accepte les tubes en nylon et en uréthane
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de dégagement permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1. 0MPa
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de dégagement permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1. 0MPa
Informations techniques
Attributs
| Matière | c3604, pbt |
|---|---|
| Raccordement 1 | 10 mm |
| Profil | kq2 |
| Raccordement 2 | r 1/4 in |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,85 € HT
/ 5 unités
38,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours