Raccord instantané pneumatique Festo QSTL-1/4-10-50

Raccord en T à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSTL-1/4-10-50
Rubix :0326-2579458
Fabricant :130829
EAN :4052568025496
RACCORD ENFICHABLE EN T QSTL-1/4 4-10-50

Résumé technique

Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1r 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHABLE EN T QSTL-1/4 4-10-50


Raccord enfichable en T QSTL-1/2-12 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=10,3 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1r 1/4
Profilstandard
Raccordement 210
502,50 HT
/ 50 unités
603,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours