Raccord instantané pneumatique Festo QSL-V0-3/8-8
Raccord en L à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSL-V0-3/8-8
Rubix :0326-2578894
Fabricant :160517
EAN :4052568035662

Résumé technique
| Matière | laiton (tourillon vissé);pbt renforcé (boîtier) |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 3/8 |
Détails articles : RACCORD COUDE QSL-V0-3/8-8
Raccord coudé QSL-V0-3/8-8 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=4,6 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton (tourillon vissé);pbt renforcé (boîtier) |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 3/8 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,70 € HT
/ 10 unités
198,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours