Raccord instantané pneumatique Festo QSK-G1/4-6

Raccord enfichable

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSK-G1/4-6
Rubix :0326-2578056
Fabricant :186296
EAN :4052568040826
RACCORD AUTO-OBTURA QSMK-G1/4-6

Résumé technique

Matièrelaiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD AUTO-OBTURA QSMK-G1/4-6


Raccord auto-obturant QSK-G1/4-6 Filetage avec tête hexagonale. Taille=Standard, Diamètre nominal=3 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/4
Profilstandard
Raccordement 26
10,16 € HT
/ unité
12,19 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours