Références
Festo :QSQ-1/8-4
Rubix :0326-2579272
Fabricant :153206
EAN :4052568032906

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/8 |
Détails articles : RACCORD BANJO MULT QSQ-1/8-4
Raccord banjo multiple QSQ-1/8-4 Orientable sur 360°, 4 sorties. Taille=Standard, Diamètre nominal=2,6 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/8 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,01 € HT
/ unité
14,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours