Raccord instantané pneumatique SMC KQ2K06-01AS1
Coude mâle 45° - KQ2K
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :KQ2K06-01AS1
Rubix :0338-2250061
Fabricant :KQ2K06-01AS1

Résumé technique
| Matière | c3604, pbt, pp, acier inoxydable 303 |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm |
Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2 KQ2K06-01AS1
Raccord à une touche, matériau PBT à usage généralTubes applicables de Ø 2 à Ø 16Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPaTempérature du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °CAvec produit d'étanchéité.
Points forts
Coude mâle à 45°.Diamètre extérieur du tube applicable : ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.Taille de l'orifice applicable : M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Informations techniques
Attributs
| Matière | c3604, pbt, pp, acier inoxydable 303 |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm |
| Profil | kq2 |
| Raccordement 2 | r 1/8 in |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,00 € HT
/ 10 unités
76,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours