Raccord instantané pneumatique SMC KR-10C

Raccord instantane

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KR-10C
Rubix :0338-2087782
CAPUCHON POUR KR DIA.10 KR-10C

Résumé technique

Matièrec3604bd;pbt
Raccordement 110
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CAPUCHON POUR KR DIA.10 KR-10C


Ignifuge, la série de raccords instantanés de la série KR peut être employée avec une large gamme de pression allant du vide faible jusqu'à des pressions de 145 PSI. L'emploi d'un profil spécial assure un scellage correct et diminue la résistance lorsque le tube est inséré. Les raccords KR sont efficaces lorsque le raccordement se fait dans un espace confiné. Le corps et la portion taraudée peuvent pivoter.
Raccord instantane

Points forts

Empêche les tubes de se déconnecter des raccords
Accueille les tubes en nylon et les tubes à double couche
Variété de tailles pour s'adapter aux raccords KR

Informations techniques


Attributs
Matièrec3604bd;pbt
Raccordement 110
Profilkr
Raccordement 210
Température maxi60 °C
8,10 HT
/ 10 unités
9,72 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours