Références
Renold :SD60A1S26I
Rubix :0241-1304704



Détails articles : MAILLON RACCORD CLIPS SAC INDIV PAS 19,5 60A-1
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | sd60a1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
| Diamètre rouleau | 11,91 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,60 € HT
/ unité
3,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h