Références
Festo :QSQ-1/4-6
Rubix :0326-2244921
Fabricant :153288
EAN :4052568033590

Résumé technique
| Matière | pbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/4 |
Détails articles : RACCORD BANJO MULT QSQ-1/4-6 153288
Raccord banjo multiple QSQ-1/4-6 Orientable sur 360°, 4 sorties. Taille=Standard, Diamètre nominal=5,2 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/4 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,61 € HT
/ unité
24,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours