Raccord instantané pneumatique SMC KQ2T12-G03A

Raccord Instantané KQ10

Voir les informations techniques

Références

SMC :KQ2T12-G03A
Rubix :0338-2255335
RACCORD INST PLASTIQUE TE INEGAL TUBE 12 FILET LB M3/8 CY TUBE 12

Résumé technique

Matièrec3604, pbt, pp, acier inox 303
Raccordement 1g 3/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE TE INEGAL TUBE 12 FILET LB M3/8 CY TUBE 12


Idéal pour une utilisation avec nylon et uréthane. Grande force de maintien. La griffe permet un maintien sécurisé tandis que la douille de serrage augmente la force de maintien du tube.
Peut être utilisé sur une large gamme de pression. Son profi l spécial garantit l'étanchéité et réduit la résistance à l'insertion du tube.

Informations techniques


Attributs
Matièrec3604, pbt, pp, acier inox 303
Raccordement 1g 3/8
Raccordement 212
114,65 € HT
/ 5 unités
137,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours