Raccord instantané pneumatique Festo QSRL-3/8-12

Raccord en L à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSRL-3/8-12
Rubix :0326-2573987
Fabricant :153417
EAN :4052568070625
RACCORD COUDE TOURNA NT QSRL-3/8- -12

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 3/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COUDE TOURNA NT QSRL-3/8- -12


Raccord coudé tournant QSRL-3/8-12 Pivotant à 360°, avec roulement à billes, filetage avec tête hexagonale. Taille=Standard, Diamètre nominal=7,4 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 3/8
Profilstandard
Raccordement 212
60,84 € HT
/ unité
73,01 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours