Raccord instantané pneumatique Festo NPQM-T-Q14-E-P10
Connecteur en T à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NPQM-T-Q14-E-P10
Rubix :0326-2568946
Fabricant :570454
EAN :4052568058425

Détails articles : UNION EN T NPQM-T-Q14-E-P10
Union en T NPQM-T-Q14-E-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=12 mm, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 16 bar, Fluide de service=(* Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Eau conforme à la déclaration du fabricant sur www.festo.com)
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé (boîtier) ; nbr (joint) |
|---|---|
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 14 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,40 € HT
/ 10 unités
161,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h