Raccord instantané pneumatique Festo NPQH-DK-M5-Q6-P10
Raccord instantané
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NPQH-DK-M5-Q6-P10
Rubix :0326-2565708
Fabricant :8114987
EAN :4052568060749

Résumé technique
| Matière | laiton/fpm/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | m5 |
Détails articles : RACCORD ENFICHA NPQH-DK-M5-Q6-P10
Raccord instantané NPQH-DK-M5-Q6-P10 Taille=Standard, Taille nominale=2,5 mm, Type de joint sur le goujon fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=Toute, Taille du conteneur=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton/fpm/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | m5 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 6 mm |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,70 € HT
/ 10 unités
39,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours