Raccord instantané pneumatique Festo QM-3/4-3/4

Manchon

Voir les informations techniques

Références

Festo :QM-3/4-3/4
Rubix :0326-2580104
Fabricant :4226
EAN :4052568008482
MANCHON QM-3/4-3/4

Résumé technique

Matièrealliage d'aluminium anodisé (manchon)
Raccordement 1g 3/4 in
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON QM-3/4-3/4


Manchon QM-3/4-3/4 Poids du produit=36 g, Raccord pneumatique, orifice 1=G3/4, Raccord pneumatique, orifice 2=G3/4, Note sur les matériaux=(* Exempt de cuivre et de PTFE, * Conforme à RoHS), Information sur les matériaux, manchon=(* Alliage d'aluminium corroyé, * Anodisé)

Informations techniques


Attributs
Matièrealliage d'aluminium anodisé (manchon)
Raccordement 1g 3/4 in
Profilqm
Raccordement 2g 3/4 in
19,79 HT
/ unité
23,75 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours