Raccord instantané pneumatique Parker 3104 03 00

Legris Té égal

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :3104 03 00
Rubix :4439-2026979
Fabricant :3104 03 00
EAN :0820099212395
RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE TE EGAL TUBE 3

Résumé technique

Matièreacier inoxydable
Raccordement 13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE TE EGAL TUBE 3


Raccordement à 90° de 3 tubes de diamètres égaux ou différents.
- faible encombrement,
- conception robuste, esthétique et discrète pour permettre une meilleure intégration,
- assure le plein passage de l'air,
- testé et daté unitairement pour garantir la qualité et la fiabilité,
- RoHS et ISO 14743
Application : Robotique, automobile, pneumatique, textile, emballage, vide
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : 3 mm Tube O.D.
Connexion 1 Taille : 3 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 3 mm Tube O.D.
Connexion 2 Taille : 3 mm (O.D.)
Connexion 2 Type : Tube
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : n/a
Type d'hexagone : n/a
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement des produits chimiques, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords instantanés
Style de produit : Raccords instantanés
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Té
Technologie : Manipulation de fluide et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.004

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable
Raccordement 13 mm
Raccordement 23 mm
Température maxi80 °C
12,03 € HT
/ unité
14,44 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h