Raccord instantané pneumatique SMC KQ2H06-G02A1

Connecteur mâle - KQ2H

Voir les informations techniques

Références

SMC :KQ2H06-G02A1
Rubix :0338-2259395
Fabricant :KQ2H06-G02A1
EAN :3618036064162
RACCORD INST LAITON BRUT DROIT FILET LB M1/4 CY TUBE 6 COL OVAL

Résumé technique

Matièrelaiton
Raccordement 16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INST LAITON BRUT DROIT FILET LB M1/4 CY TUBE 6 COL OVAL


Raccord à une touche, matériau PBT à usage généralTubes applicables de Ø 2 à Ø 16Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPaTempérature du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °CAvec produit d'étanchéité.

Points forts

Connecteur mâle.Diamètre extérieur du tube applicable : ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.Taille de l'orifice applicable : M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton
Raccordement 16 mm
Raccordement 2g 1/4 in
Température maxi60 °C
30,00 HT
/ 10 unités
36,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours