Raccord instantané pneumatique Festo NPQR-D-Q6-E

Bouchon

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPQR-D-Q6-E
Rubix :0326-2558454
Fabricant :8085698
EAN :4052568454890
CONNECTEUR NPQR-D-Q6-E

Résumé technique

Matièreacier inoxydable (corps, bague de protection, bague de déverrouillage, élément de la pince du tube); fpm (joint du tube); ppsu (bague d'appui)
Raccordement 16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CONNECTEUR NPQR-D-Q6-E


Connecteur Push-In en acier inoxydable NPQR-D-Q6-E 8085698

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable (corps, bague de protection, bague de déverrouillage, élément de la pince du tube); fpm (joint du tube); ppsu (bague d'appui)
Raccordement 16 mm
Profilnpqr
Raccordement 26 mm
Température maxi150 °C
33,81 € HT
/ unité
40,57 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours