Raccord instantané pneumatique Parker 3106 12 16
Legris Tube de raccordement Egal Inégal 3109
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :3106 12 16
Rubix :7826-2244396
Fabricant :3106 12 16
EAN :0886357000081


Résumé technique
| Matière | polymère technique (corps);nbr (joint) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 12 mm |
Documents
Détails articles : RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE UNION INEGALE TUBE 16 TUBE 12
Connexion en ligne de 2 tubes de diamètres égaux ou différents.
- construction solide, compacte, esthétique et discrète pour une meilleure connexion,
- débit d'air total,
- contrôle qualité et datation des unités individuelles afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- RoHS et ISO 14743.
- construction solide, compacte, esthétique et discrète pour une meilleure connexion,
- débit d'air total,
- contrôle qualité et datation des unités individuelles afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- RoHS et ISO 14743.
Application : Robotique, automobile, pneumatique, textile, emballage, vide
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : Tube 12 mm D.O.
Connexion 1 Taille : 12 mm (D.O.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 16 mm Tube O.D.
Connexion 2 Taille : 16 mm (O.D.)
Connexion 2 Type : Tube
Division : Division Europe des raccords basse pression
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : n/a
Type d'hexagone : n/a
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement des produits chimiques, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords instantanés
Style de produit : Raccords instantanés
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 5
Matériau du joint : NBR
Forme : Droit
Technologie : Manipulation de fluide et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0,066
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : Tube 12 mm D.O.
Connexion 1 Taille : 12 mm (D.O.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 16 mm Tube O.D.
Connexion 2 Taille : 16 mm (O.D.)
Connexion 2 Type : Tube
Division : Division Europe des raccords basse pression
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : n/a
Type d'hexagone : n/a
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement des produits chimiques, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords instantanés
Style de produit : Raccords instantanés
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 5
Matériau du joint : NBR
Forme : Droit
Technologie : Manipulation de fluide et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0,066
Informations techniques
Attributs
| Matière | polymère technique (corps);nbr (joint) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 12 mm |
| Profil | 3106 |
| Raccordement 2 | 16 mm |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,41 € HT
/ unité
31,69 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours