Références
Festo :QSF-1/8-6-B
Rubix :0326-2180485
Fabricant :153023
EAN :4052568031275

Résumé technique
| Matière | laiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
Détails articles : RACCORD INST LAITON NI DROIT FILET LN F1/8 TUBE 6
Raccord enfichable QSF-1/8-6-B Taraudage avec tête hexagonale. Taille=Standard, Diamètre nominal=5 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,90 € HT
/ 10 unités
65,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours