Raccord instantané pneumatique Festo QSK-1/4-10

Raccord enfichable

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSK-1/4-10
Rubix :0326-2573982
Fabricant :153425
EAN :4052568034580
RACCORD AUTO-OBTURA QSK-1/4-10

Résumé technique

Matièrelaiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD AUTO-OBTURA QSK-1/4-10


Raccord auto-obturant QSK-1/4-10 Filetage avec tête hexagonale. Taille=Standard, Diamètre nominal=4,8 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 1/4
Profilstandard
Raccordement 210
12,84 € HT
/ unité
15,41 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours