Raccord instantané pneumatique SMC KGL06-00

Connecteur mâle KGH rapide

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KGL06-00
Rubix :0338-2056042
Fabricant :KGL06-00
RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE COUDE UNION TUBE 6

Résumé technique

Matièrervs
Raccordement 16
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE COUDE UNION TUBE 6


Ce raccord est adapté aux applications CRT, par exemple lorsque l'utilisation du cuivre doit être évitée. D'autres applications comprennent le lavage ou d'autres environnements qui pourraient corroder des installations standard. KG peut être utilisé pour un vide de -100 kPa et des pressions allant jusqu'à 1 MPa (~150 PSI). Ce raccord est disponible dans 27 styles de corps différents, avec des tailles de raccord allant de M5 à ½ R(PT) et des tailles de tube allant de 4 mm de diamètre extérieur à 12 mm de diamètre extérieur.
KGL-00, raccord rapide en acier inoxydable, coude de raccordement

Informations techniques


Attributs
Matièrervs
Raccordement 16
Raccordement 26
33,24 € HT
/ 2 unités
39,89 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours