Raccord express Sferaco 2420032
Raccord symétrique Inox 316 à douille annelée à verrou - Joint FKM - Série 2420
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2420032
Rubix :0400-2163470
EAN :3598781145753

Documents
Détails articles : RACCORD SYMETRIQUE INOX A VERROU DN32-1'1/4 DSC35 JOINT FPM
Construction conforme à la norme NF-EN 29572.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1 1/4 |
|---|---|
| Matière | inox |
| Diamètre intérieur tube métrique | 35 mm |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 180 °C |
| Température mini | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,30 € HT
/ unité
81,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
