Raccord express Mecaline 829138
RACCORD EXPRESS - FEMELLE - AVEC JOINT GROS TROU NOIR (NBR) MONTÉ
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :829138
Rubix :C600-2140703
EAN :3660338048609
Documents
Détails articles : RACC EXPRESS F1' LAITON BRUT JOINT DN23 MM NITRILE (NBR) NOIR
Utilisations : Eau et air comprimé.
Limites de températures : -5° à +60°C.
PMS : 10 Bars.
Spécifications :
- Matricé à chaud de barre en laiton.
- Entre griffes : 41 mm.
Normalisations :
- Construction conforme à la norme NF E29-573.
- Directive 2014/68/UE : Produits exclus (Article 1, §2.b).
Limites de températures : -5° à +60°C.
PMS : 10 Bars.
Spécifications :
- Matricé à chaud de barre en laiton.
- Entre griffes : 41 mm.
Normalisations :
- Construction conforme à la norme NF E29-573.
- Directive 2014/68/UE : Produits exclus (Article 1, §2.b).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1 '' |
|---|---|
| Matière | laiton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,59 € HT
/ unité
10,31 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h