Raccord express Sferaco 2411080
Série 2411 - Raccords symétriques aluminium - Joint NBR Blanc - 1/2 Raccords à douille annelée réduite à verrou avec collerette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2411080
Rubix :0400-2355170
EAN :3598781145098

Documents
Détails articles : RACCORD SYMETRIQUE ALU A VERROU DN80-3' DSC76 COLLERETTE JT NBR
Construction conforme à la norme NF-EN 29572
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 3 |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Diamètre intérieur tube métrique | 90 mm |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,72 € HT
/ unité
84,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
