Pneumatique - Raccord rapide Prevost ISI 088102
Raccord sécurité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Prevost :ISI 088102
Rubix :0334-2173178
Fabricant :ISI 088102
EAN :3660058181303




Documents
Détails articles : Y 2 COUPLEUR AIR ISOB8 PLAST A-R BOUTON PS12 F3/8 SECURISE
Raccord Y composite anti-rayure
- Sécurité anti coup de fouet ISO 4414
- Norme ATEX
- Profil ISO 6150B8
- Bouton bleu
- Sécurité anti coup de fouet ISO 4414
- Norme ATEX
- Profil ISO 6150B8
- Bouton bleu
Points forts
-Raccord Y
- Sécurité
- Anti rayure
- Anti statique
- Sans silicone
- Grand débit
- 3 ans garantie zéro fuite
Applications
Connexion air comprimé pour toutes industries, garages, carrosseries, agriculture.
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g3/8 |
|---|---|
| Matière | composite |
| Norme | ISO 6150B |
| Température maxi | 70 °C |
| Pression mini de service | 2 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,22 € HT
/ unité
167,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
