Pneumatique - Raccord rapide Mecaline 884655

Embout taraudage femelle - series mini

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :884655
Rubix :P600-2418358
EAN :3660338380297
EMBOUT EURO5 LAITON NICKELE PS35 F3/8

Résumé technique

Raccordement 1g3/8
Matièrelaiton nickelé
NormeNO

Documents

Détails articles : EMBOUT EURO5 LAITON NICKELE PS35 F3/8


Les MINI raccords et embouts (5 mm de diamètre) à simple coupure, en laiton nickelé.
Interchangeabilité: - Rectus Parker Serie 21/90- Camozzi 5050/5150- CEJN 200- Aignep Serie 110
Embout rapide mini taraudage femelle g3/8 les mini raccords et embouts industriels (5 mm de diamètre) à simple coupure sont le profil le plus populaire au monde dans ce diamètre nominal. convient pour l'air comprimé, l'eau et une large gamme de fluides liquides et gazeux. système de couplage avec une seule main.

Points forts

Interchangeabilité: - Rectus Parker Serie 21/90 - Camozzi 5050/5150 - CEJN 200 - Aignep Serie 110

Applications

Application: - Air comprimé - Outillage pneumatique - Life & Sciences

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g3/8
Matièrelaiton nickelé
NormeNO
30,70 € HT
/ 10 unités
36,84 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (26) jours