Pneumatique - Raccord rapide Prevost CSI 081810

Raccord sécurité

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Prevost :CSI 081810
Rubix :0334-2005899
Fabricant :CSI 081810
EAN :3660058198738
COUPLEUR AIR ISOC8 PLAST A-R BOUTON PS12 TUYAU DN10 SECURISE

Résumé technique

Raccordement 110
Matièrecomposite
NormeISO 6150C
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COUPLEUR AIR ISOC8 PLAST A-R BOUTON PS12 TUYAU DN10 SECURISE


Raccord composite anti-rayure
- Sécurité anti coup de fouet ISO 4414
- Norme ATEX
- Profil ISO 6150C8
- Bouton noir

Points forts


-Sécurité
- Anti rayure
- Anti statique
- Sans silicone
- Grand débit
- 3 ans garantie zéro fuite

Applications

Connexion air comprimé pour toutes industries, garages, carrosseries, agriculture.

Informations techniques


Attributs
Raccordement 110
Matièrecomposite
NormeISO 6150C
Température maxi70 °C
Pression mini de service2 bar
310,25 HT
/ 5 unités
372,30 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h