Pneumatique - Raccord rapide Parker 5021-QC

Rectus PLUG-IN NIPPLE, ELIM. UE=10

Voir les informations techniques

Références

Parker :5021-QC
Rubix :7826-2404415
Fabricant :5021-QC
PLUG-IN NIPPLE, ELIM. UE=10

Détails articles : PLUG-IN NIPPLE, ELIM. UE=10


Taille du corps (pouces) : 1/2
Taille du filetage de connexion : 1/2
Type de connexion : Filetage femelle
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Externe Hex (mm) : 27
Longueur (mm) : 47
Matériau : Laiton / Acier
Température maximale de fonctionnement : 100
Température de fonctionnement minimale : -30
Diamètre extérieur (mm) : 30
Matériau du joint : NBR
Type : Bouchon
Verrouillage : avec
Version : Eliminateur de pression
Pression de travail connectée (bar) : 320

Informations techniques


Attributs
585,70 € HT
/ 10 unités
702,84 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h