Pneumatique - Raccord rapide Prevost CSI 081153
Raccord sécurité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Prevost :CSI 081153
Rubix :0334-2005897
Fabricant :CSI 081153
EAN :3660058198714




Documents
Détails articles : COUPLEUR AIR ISOC8 PLAST A-R BOUTON PS12 M1/2 CY SECURISE
Raccord composite anti-rayure
- Sécurité anti coup de fouet ISO 4414
- Norme ATEX
- Profil ISO 6150C8
- Bouton noir
- Sécurité anti coup de fouet ISO 4414
- Norme ATEX
- Profil ISO 6150C8
- Bouton noir
Points forts
-Sécurité
- Anti rayure
- Anti statique
- Sans silicone
- Grand débit
- 3 ans garantie zéro fuite
Applications
Connexion air comprimé pour toutes industries, garages, carrosseries, agriculture.
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g 1/2 |
|---|---|
| Matière | composite |
| Norme | ISO 6150C |
| Température maxi | 70 °C |
| Pression mini de service | 2 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,57 € HT
/ unité
76,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
