Références
Parker :23SFTF08SXN
Rubix :7826-2105473
Fabricant :23SFTF08SXN
EAN :4039747114035

Détails articles : EMBOUT ISOB6 ACIER TRAITE PS35 TUYAU DN8
Le raccord rapide Premium série 23 de Parker est un raccord industriel de 1/4" conforme aux normes ISO 6150 B et US MIL-SPE+D13C 4109. Il est particulièrement adapté aux fluides gazeux dans l'industrie. Le système d'accouplement est conçu pour être utilisé d'une seule main. La vanne UltraFlo garantit un débit optimal et une faible perte de charge. Le manchon en acier contrecarre les forces d'oscillation et la profondeur d'insertion élevée est garantie par un guide de clapet optimisé.
Points forts
Vanne UltraFlo pour un débit optimal et une faible perte de charge
- Manchon en acier contrecarrant les forces d'oscillation
- Commande à une main pour une connexion facile et rapide
- Système d'accouplement conforme à ISO 6150 B et US MIL-SPEC 4109
- Manchon en acier contrecarrant les forces d'oscillation
- Commande à une main pour une connexion facile et rapide
- Système d'accouplement conforme à ISO 6150 B et US MIL-SPEC 4109
Applications
Machines Construction;Automobile;Aérospatiale;Outils pneumatiques;Lignes d'assemblage;Compresseurs d'air
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 8 mm |
|---|---|
| Matière | acier nickelé |
| Norme | ISO 6150 B;US MIL-SPEC 4109;ROHS;REACH;ATEX;EU CONNECTIC |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,26 € HT
/ unité
8,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
