Pneumatique - Raccord rapide Mecaline 884660

Embout à coiffe pour Tube - series mini

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :884660
Rubix :P600-2418354
EAN :3660338380334
EMBOUT EURO5 LAITON NICKELE PS35 COIFFE TUBE 6X4

Résumé technique

Raccordement 16/4
Matièrelaiton nickelé
NormeNO

Documents

Détails articles : EMBOUT EURO5 LAITON NICKELE PS35 COIFFE TUBE 6X4


Les MINI raccords et embouts (5 mm de diamètre) à simple coupure, en laiton nickelé.
Interchangeabilité: - Rectus Parker Serie 21/90- Camozzi 5050/5150- CEJN 200- Aignep Serie 110
Embout rapide mini pour flexible 6mm les mini raccords et embouts industriels (5 mm de diamètre) à simple coupure sont le profil le plus populaire au monde dans ce diamètre nominal. convient pour l'air comprimé, l'eau et une large gamme de fluides liquides et gazeux. système de couplage avec une seule main.

Points forts

Interchangeabilité: - Rectus Parker Serie 21/90 - Camozzi 5050/5150 - CEJN 200 - Aignep Serie 110

Applications

Application: - Air comprimé - Outillage pneumatique - Life & Sciences

Informations techniques


Attributs
Raccordement 16/4
Matièrelaiton nickelé
NormeNO
4,16 € HT
/ unité
4,99 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h