Pneumatique - Raccord rapide Mecaline 894391
EMBOUT TARAUDE FEMELLE - ISO C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :860298
Mecaline :894391
Rubix :P600-2523771
EAN :3660338468124
Documents
Détails articles : EMBOUT ISO C - TARAUDE FEM G1/2
Matériau : acier trempé zingué. Diamètre du flux : 5,5 mm. Profil ISO C10. Pression nominale : 12 bars. Température : -20 °C à + 80 °C.
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g1/2 |
|---|---|
| Matière | acier |
| Norme | ISO C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,27 € HT
/ unité
18,32 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h