Pneumatique - Raccord rapide Parker 9421U06 06
Legris Coupleurs automatiques de sécurité C9000 série ISO B6
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :9421U06 06
Rubix :4439-2026739
Fabricant :9421U06 06
EAN :0820099481203


Résumé technique
| Raccordement 1 | 6 |
|---|---|
| Matière | polymère technique |
| Norme | ISO 4414; DIN EN 983; 97/23/EC (PED); 2002/95/EC (ROHS), 2011/65/EC; 1907/2006 (REACH) |
Documents
Détails articles : COUPLEUR AIR ISOB6 PLAST A-R BAGUE PS16 TUYAU DN6 SECURISE
Série 23, types C9000 "sécurité", autoventilés
Déconnexion à deux niveaux, la rotation dans la direction de la flèche 1 ferme le passage en amont et les évents en aval vers l'atmosphère, la rotation dans la direction de la flèche 2 déconnecte le connecteur du corps.
Conforme aux exigences des normes de sécurité ISO 4414 et EN983.
Fonctionnement aisé à une seule main, conçu spécialement pour empêcher toute déconnexion accidentelle.
Durée de ventilation très courte - moins de 1 seconde.
Capacité de très haut débit et de faible chute de pression.
Polymère renforcé en verre léger très résistant et robuste (nylon 6,6 + 20 % de fibre de verre), résistant aux chocs et aux rayures.
Interchangeable avec CEJN 310 et Rectus 23-24.
Convient pour une utilisation avec le corps en métal du type sécurité à ventilation automatique de la série 25KE.
Normes
ISO 4414 ; EN983
Série 23, types C9000 "sécurité", autoventilés
Déconnexion à deux niveaux, la rotation dans la direction de la flèche 1 ferme le passage en amont et les évents en aval vers l'atmosphère, la rotation dans la direction de la flèche 2 déconnecte le connecteur du corps.
Déconnexion à deux niveaux, la rotation dans la direction de la flèche 1 ferme le passage en amont et les évents en aval vers l'atmosphère, la rotation dans la direction de la flèche 2 déconnecte le connecteur du corps.
Conforme aux exigences des normes de sécurité ISO 4414 et EN983.
Fonctionnement aisé à une seule main, conçu spécialement pour empêcher toute déconnexion accidentelle.
Durée de ventilation très courte - moins de 1 seconde.
Capacité de très haut débit et de faible chute de pression.
Polymère renforcé en verre léger très résistant et robuste (nylon 6,6 + 20 % de fibre de verre), résistant aux chocs et aux rayures.
Interchangeable avec CEJN 310 et Rectus 23-24.
Convient pour une utilisation avec le corps en métal du type sécurité à ventilation automatique de la série 25KE.
Normes
ISO 4414 ; EN983
Série 23, types C9000 "sécurité", autoventilés
Déconnexion à deux niveaux, la rotation dans la direction de la flèche 1 ferme le passage en amont et les évents en aval vers l'atmosphère, la rotation dans la direction de la flèche 2 déconnecte le connecteur du corps.
Application : Ateliers, Nettoyage, Soufflage, Pneumatique, Outils pneumatiques, Circuits principaux annulaires, Emballage
Matériau de la bille : Acier inoxydable
Matériau du corps : Polymère technique
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : n/a
Type de filetage de la connexion 1 : n/a
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube (pouces) : n/a
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube (mm) : 6
Diamètre de la connexion 2 (pouces) : 6
Diamètre de la connexion 2 (mm) : 6
Diamètre : 5.5 DN
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Bague de serrage : n/a
Pression maximale de fonctionnement : 16
Température maximale de fonctionnement : 60
Médium : Air comprimé
Température minimale de fonctionnement : -20
Matériau du joint torique : NBR
Forme du profil : Profil ISO B
Quantité par boîte : 6
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (PED), DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI : 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatic Fluid Power : Règles générales relatives aux systèmes, DIN EN 983 Norme de sécurité pour les pneumatiques
Poids : 0,07
Matériau de la bille : Acier inoxydable
Matériau du corps : Polymère technique
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : n/a
Type de filetage de la connexion 1 : n/a
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube (pouces) : n/a
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube (mm) : 6
Diamètre de la connexion 2 (pouces) : 6
Diamètre de la connexion 2 (mm) : 6
Diamètre : 5.5 DN
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Bague de serrage : n/a
Pression maximale de fonctionnement : 16
Température maximale de fonctionnement : 60
Médium : Air comprimé
Température minimale de fonctionnement : -20
Matériau du joint torique : NBR
Forme du profil : Profil ISO B
Quantité par boîte : 6
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (PED), DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI : 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatic Fluid Power : Règles générales relatives aux systèmes, DIN EN 983 Norme de sécurité pour les pneumatiques
Poids : 0,07
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 6 |
|---|---|
| Matière | polymère technique |
| Norme | ISO 4414; DIN EN 983; 97/23/EC (PED); 2002/95/EC (ROHS), 2011/65/EC; 1907/2006 (REACH) |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Coupe | homme |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,80 € HT
/ 5 unités
245,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h