Raccord instantané pneumatique SMC KSL08-02S

Raccord rotatif

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KSL08-02S
Rubix :0338-2066180
Fabricant :KSL08-02S
EAN :3618036024869
RACCORD INST ROTATIF 402TR/MIN PLAST/AZ COUDE M1/4 CO TUBE 8

Résumé technique

Matièrepbt/c3604bd/acier inoxydable 304/polyacétal/nbr/polyacétal contenant de l'huile/acier pour roulement
Raccordement 18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST ROTATIF 402TR/MIN PLAST/AZ COUDE M1/4 CO TUBE 8


Les raccords rotatifs à une touche de la série KS sont équipés d'un roulement à billes pour les applications oscillantes ou rotatives. La série KS est disponible en 5 tailles de tube allant de 4 à 12 mm. La pince de serrage à une touche comprend un mécanisme anti-rotation du tube. La série KS convient aux applications sans cuivre.
Rotatif, raccord à une touche (standard)
-Taraudage métrique
-Tube OD : Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
-Pression maximale de fonctionnement : 1,0 MPa
-Température ambiante et du fluide : -5 à 60°C

Modèle : L (coude mâle)
Diamètre extérieur du tube applicable : Ø8 mm
Taille du port : 02 (R[PT] 1/4)
Produit d'étanchéité : S [Joint d'étanchéité]

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/c3604bd/acier inoxydable 304/polyacétal/nbr/polyacétal contenant de l'huile/acier pour roulement
Raccordement 18 mm
Profilks
Raccordement 21/4 in
Température maxi60 °C
28,31 € HT
/ unité
33,97 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h