Raccord instantané pneumatique SMC KQ2Y06-G01A1

Raccordement à une touche

Voir les informations techniques

Références

SMC :KQ2Y06-G01A1
Rubix :0338-2275356
Fabricant :01491423
EAN :3618036040173
RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2-NEW KQ2Y06-G01A1

Résumé technique

Matièrec3604, pbt
Raccordement 16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2-NEW KQ2Y06-G01A1


Raccord à une touche, matériau PBT à usage général
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.

-Té mâle.
-Degré d'application des tubes : ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
-Grandeur des orifices applicables : M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Diamètre extérieur du tube applicable : ø 6
Taille de l'orifice : G 1/8
Matériau du filetage /
Traitement de surface : A (laiton)
Option : Aucun
Joint d'étanchéité : Aucun (sauf pour les tailles d'orifice
Bouton de déclenchement : 1 (type ovale)

Informations techniques


Attributs
Matièrec3604, pbt
Raccordement 16 mm
Profilkq2
Raccordement 2g 1/8 in
Température maxi60 °C
83,10 € HT
/ 10 unités
99,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours