Références
Festo :QSL-1/2H-U
Rubix :0326-2552910
Fabricant :190623
EAN :4052568322915

Détails articles : COUDE UNION QSL-1/2H-U
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt (boîtier) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/2 |
| Profil | forme en l |
| Raccordement 2 | pour tuyau de ø extérieur 1/2' |
| Température maxi | 60 °C |
| Type | coude union |
| Diamètre tube | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,76 € HT
/ unité
12,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours